ISO7049 2.9X19 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,9X19PZEFZ
Spartex:VTBPZ2,9X19EFZISO
Rubix:559838
Hersteller:007049.00104.0029.019
EAN:4043952769546


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X19 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,9x 19 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
23,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm