DIN7504 P 6.3X16 T30 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF6,3X16TXEFA4
Rubix:3378373
Hersteller:75044OT63 16
EAN:4043377369772
DIN7504 P 6.3X16 T30 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 6.3X16 T30 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 6,3X16 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
57,60 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
68,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp