ISO7049 5.5X80 C Z3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ5,5X80EFZISO
Rubix:560952
Hersteller:007049.00104.0055.080
EAN:4043952770139


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 5.5X80 C Z3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 5,5x 80 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2750 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
32,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm