ISO15481 5.5X16 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH5,5X16EFZISO
Rubix:3650555
Hersteller:015481.00104.0055.016
EAN:4051426710147


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 5.5X16 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
5,5X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm