DIN7500 ME M4X12 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFTX4X12EFA2
Rubix:3377209
Hersteller:75002MT4 12
EAN:4043377240620
DIN7500 ME M4X12 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 ME M4X12 T20 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 4X12 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser4 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
36,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

12 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp