ISO7051 4.8X22 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBPH4,8X22EFZISO
Rubix:1665138
Hersteller:007051.00104.0048.022
EAN:4051426660411


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7051 4.8X22 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ST geh. C-H GAL ZN Linsensenk-BlechschrenSpitze 4,8x22 C-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1215 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7051 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm