DIN7504 N 4.2X60 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC4,2X60PZEFA2
Rubix:3377596
Hersteller:75042M042 60
EAN:4043377337900


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X60 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X60 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
114,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4