DIN7504 P 2.9X9.5 Z1 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF2,9X9,5PZEFA4
Rubix:3377950
Hersteller:75044O029 95
EAN:4043377368348
DIN7504 P 2.9X9.5 Z1 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 2.9X9.5 Z1 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 2,9X9,5 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM2
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser2,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
27,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp