ISO7049 2.9X9.5 C H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,9X9,5PHEFZ/100
Spartex:VTBPH2,9X9,5EFZ/100
Rubix:3646617
Hersteller:007049.00106.9029.009
EAN:4051426179739


Technische Zusammenfassung
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X9.5 C H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,9X9,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
9,5 mm