DIN7504 P 2.9X16 H1 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF2,9X16PHEFA2
Rubix:3377930
Hersteller:75042O29 16
EAN:4043377367327


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 P 2.9X16 H1 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 2,9X16 PH1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2