ISO7049 3.9X25 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ3,9X25EFZ/100
Rubix:1665201
Hersteller:007049.00104.9039.025
EAN:4043952770504


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 3.9X25 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube, Spitze Kreuzschlitz Z verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm