DIN7504 N 4.2X60 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTCTX4,2X60EFA4
Rubix:3377595
Hersteller:75044MT42 60
EAN:4043377366511
DIN7504 N 4.2X60 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.2X60 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 4,2X60 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
71,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
84,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp