DIN7504 N 3.9X22 T15 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTCTX3,9X22EFA4
Rubix:3377477
Hersteller:75044MT39 22
EAN:4043377366368
DIN7504 N 3.9X22 T15 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.9X22 T15 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 3,9X22 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
58,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
69,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp