ISO7050 3.5X25 C H2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH3,5X25EFZISO
Rubix:2148422
Hersteller:007050.00104.0035.025
EAN:4051426657275


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7050 3.5X25 C H2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5 x 25 -C-H VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm