Schraube, selbstbohrend Spartex VAPBPH2,9X19EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 19 mm | Norm: ISO 15481
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH2,9X19EFZISO
Rubix:3650515
Hersteller:015481.00104.0029.019
EAN:4051426709714


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 2.9X19 H1 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
2,9X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Norm | iso 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm