DIN7504 N 6.3X90 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB6,3X90PHZ
Rubix:554963
Hersteller:007504.00105.0063.090
EAN:4043952744475


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X90 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 6,3 x 90 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1760 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm