DIN7504 N 6.3X100 T30 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC6,3X100TXEFA2
Rubix:3377835
Hersteller:75042MT63 100
EAN:4043377366221


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X100 T30 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 6,3X100 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
104,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6