DIN7504 N 3.9X25 T15 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC3,9X25TXEFA2
Rubix:3377484
Hersteller:75042MT39 25
EAN:4043377239600
DIN7504 N 3.9X25 T15 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.9X25 T15 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,9X25 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet15
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
45,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
53,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp