DIN7504 N 6.3X100 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC6,3X100PZEFA2
Rubix:3377837
Hersteller:75042M063 100
EAN:4043377365330
DIN7504 N 6.3X100 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 6.3X100 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 6,3X100 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
81,20 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
96,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp