Schraube, selbstbohrend Spartex VTTFBPH4,2X16EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: ISO 7051
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBPH4,2X16EFZISO
Rubix:3646768
Hersteller:007051.00104.0042.016
EAN:4051426660299


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7051 4.2X16 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,2X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | iso 7051 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm