DIN7504 N 5.5X75 H3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC5,5X75PHEFA2
Rubix:3377811
Hersteller:75042M55 75
EAN:4043377338211


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X75 H3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 5,5X75 PH3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M55 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
72,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M55