DIN7504 P 2.9X9.5 T8 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF2,9X9,5TXEFA1
Rubix:3377946
Hersteller:75044006OT29 95
EAN:4043377369901
DIN7504 P 2.9X9.5 T8 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 2.9X9.5 T8 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A1 2,9X9,5 TX8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM2
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser2,9 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet8
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
28,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M2

Abdrucktyp