ISO7049 4.2X80 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,2X80PHEFZ
Spartex:VTBPH4,2X80EFZISO
Rubix:3646573
Hersteller:007049.00106.0042.080
EAN:4051426179272


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.2X80 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,2X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,98 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
19,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm