DIN7504 N 4.8X13 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,8X13PZEFA2
Rubix:3377611
Hersteller:75042M048 13
EAN:4043377153678
DIN7504 N 4.8X13 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.8X13 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,8X13 pz2

Technische Informationen


Attribute
Länge13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,8 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
49,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
58,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp