Schraube, selbstbohrend Spartex VTTFBPH2,9X19EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 19 mm | Norm: ISO 7051
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBPH2,9X19EFZISO
Rubix:3646756
Hersteller:007051.00104.0029.019
EAN:4051426660053


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7051 2.9X19 C H1 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,9X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Norm | iso 7051 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
21,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm