DIN7504 N 2.9X19 T10 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB2,9X19TXZ
Rubix:554686
Hersteller:007504.00108.0029.019
EAN:4043952759080


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X19 T10 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 2,9 x 19 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewindeart | blech |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm