DIN7504 N 3.5X19 V1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,5X19CARREEFA2
Rubix:3377423
Hersteller:75042MV35 19
EAN:4043377250902


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X19 V1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X19 V1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | v1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3