ISO7049 6.3X70 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB6,3X70PHEFZ
Spartex:VTBPH6,3X70EFZISO
Rubix:3646611
Hersteller:007049.00106.0063.070
EAN:4051426179678


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : ISO7049 6.3X70 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
6,3X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,08 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
27,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm