DIN7504 N 2.9X19 T8 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC2,9X19TXEFA2
Rubix:3377392
Hersteller:75042MT29 19
EAN:4043377366078


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X19 T8 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X19 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2