DIN7500 M M6X10 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFPZ6X10EFA2
Rubix:3377191
Hersteller:75002M6 10
EAN:4043377337627
DIN7500 M M6X10 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 M M6X10 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 6X10 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Typselbstformer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
28,80 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp