Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTCB6,3X50PHZ, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB6,3X50PHZ
Rubix:554943
Hersteller:007504.00105.0063.050
EAN:4043952744437


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X50 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 6,3 x 50 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
63,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm