ISO7049 3.5X13 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,5X13PZEFZ/100
Spartex:VTBPZ3,5X13EFZ/100
Rubix:556409
Hersteller:007049.00104.9035.013
EAN:4043952770382


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7049 3.5X13 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
3,5X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm