Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPZ3,5X38EFZISO, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Länge: 38 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ3,5X38EFZISO
Rubix:560024
Hersteller:007049.00104.0035.038
EAN:4043952769652


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 3.5X38 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,5x 38 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m3,5 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm