ISO15482 6.3X50 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH6,3X50EFZISO
Rubix:3650610
Hersteller:015482.00104.0063.050
EAN:4051426719423


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 6.3X50 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
6,3X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
22,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm