Schraube, selbstbohrend Spartex VAPFPH2,9X19EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 19 mm | Norm: ISO 15482
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH2,9X19EFZISO
Rubix:3650579
Hersteller:015482.00104.0029.019
EAN:4051426719010


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 2.9X19 H1 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
2,9X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Norm | iso 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm