ISO15482 2.9X16 H1 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH2,9X16EFZISO
Rubix:3650578
Hersteller:015482.00104.0029.016
EAN:4051426719003


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 2.9X16 H1 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
2,9X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm