ISO15481 6.3X38 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB6,3X38PHZ
Spartex:VAPBPH6,3X38EFZISO
Rubix:3650570
Hersteller:015481.00104.0063.038
EAN:4051426710307


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : ISO15481 6.3X38 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
6,3X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
41,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm