DIN7504 P 4.2X50 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF4,2X50TXEFZ
Rubix:3647337
Hersteller:007504.00107.0042.050
EAN:4043952796597


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7504 P 4.2X50 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
4,2X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm