DIN7504 K 5.5X35 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTH5,5X35EFA2
Rubix:3377315
Hersteller:75042K55 35
EAN:4043377153319
DIN7504 K 5.5X35 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 K 5.5X35 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A2 5,5X35 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw8
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
64,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
76,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp