DIN7504 N 3.5X9.5 T15 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB3,5X9,5TXZ
Rubix:554691
Hersteller:007504.00108.0035.009
EAN:4043952759097


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X9.5 T15 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 3,5 x 9,5-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm