DIN7504 K 6.3X90 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH6,3X90Z
Rubix:554962
Hersteller:007504.00104.0063.090
EAN:4043952744093


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 6.3X90 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 6,3 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm