ISO7050 5.5X19 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH5,5X19EFZISO
Rubix:3646722
Hersteller:007050.00104.0055.019
EAN:4051426657831


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO7050 5.5X19 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
5,5X19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,05 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
19 mm