DIN7504 P 4.2X22 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF4,2X22TXEFZ
Rubix:554777
Hersteller:007504.00107.0042.022
EAN:4043952718544


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 4.2X22 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 4,2 x 22 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1640 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm