DIN7504 N 5.5X45 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB5,5X45PHZ
Rubix:554884
Hersteller:007504.00105.0055.045
EAN:4043952744321


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X45 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 5,5 x 45 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3290 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
38,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm