DIN7504 N 3.9X32 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB3,9X32PHZ
Rubix:554745
Hersteller:007504.00105.0039.032
EAN:4043952516461


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.9X32 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 3,9 x 32 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2470 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm