Referenzen
SNR:UCFC208
Rubix:639511
EAN:3413529509454




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
Produktdetails : UCFC 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Selbstausrichtende Lager mit einer großen Auswahl an Montagehalterungen, erhältlich in Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff.
ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR SELF aligning bearing needs
-Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie benötigen, in unserem umfangreichen Sortiment an Qualitätsprodukten aus den JIS- und ISO-Serien
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIONSFÄHIGKEIT DANK KURZER LIEFERZEITEN
-Bewältigen Sie Notfallsituationen
-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Distributionszentrum ermöglicht es Ihnen, jede Situation zu bewältigen
OPTIMIEREN SIE DIE LEISTUNG IHRER MASCHINE DANK UNSERER UMFASSENDEN PRODUKTEXPERTISE
-Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Profitieren Sie von der Beratung unseres Teams hochqualifizierter Ingenieure für Ihre spezifischen Anwendungen.
ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR SELF aligning bearing needs
-Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie benötigen, in unserem umfangreichen Sortiment an Qualitätsprodukten aus den JIS- und ISO-Serien
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIONSFÄHIGKEIT DANK KURZER LIEFERZEITEN
-Bewältigen Sie Notfallsituationen
-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Distributionszentrum ermöglicht es Ihnen, jede Situation zu bewältigen
OPTIMIEREN SIE DIE LEISTUNG IHRER MASCHINE DANK UNSERER UMFASSENDEN PRODUKTEXPERTISE
-Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Profitieren Sie von der Beratung unseres Teams hochqualifizierter Ingenieure für Ihre spezifischen Anwendungen.
Gehäuse aus Gusseisen, Kugellager mit Radialeinsatz mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Dichtring.
Stärken
Umfassendes JIS- und ISO-Sortiment
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Die AGR bearing insert symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist diese Einlage ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Schmutz durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Belastungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Die AGR bearing insert symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist diese Einlage ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Schmutz durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Belastungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Sortiment von SNR an selbstausrichtenden Lagern bietet Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum, darunter: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen und viele mehr.
Das Portfolio von SNR bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Abschnitt Ihrer Produktion benötigen.
Das Portfolio von SNR bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Abschnitt Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 145 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,99 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std