892424 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2500x2000x600 mm

Seitenwand aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:854579
Spartex:892424
Rubix:3249636
EAN:3660338449901
892424 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2500x2000x600 mm

Technische Zusammenfassung

Typstart-kit
Belastung pro Stufe354 kg
Anzahl Nivelliergeräte3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892424 Weitspann Grundregal (Hxbxt) 2500x2000x600 mm


Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg

Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.

Stärken

Das Regal entspricht den Empfehlungen gemäß FEM 10.2.06 und EUROCODE 3.
Hohe Tragfähigkeit.
Modulares Design zur individuellen Einrichtung und Optimierung von Lagerräumen.

Technische Informationen


Attribute
Typstart-kit
Belastung pro Stufe354 kg
Anzahl Nivelliergeräte3
Höhe2500 mm
Länge2000 mm
Tiefe600 mm
Regal-Typagglomerat
Last1062 kg
Statische Last4500 kg
559,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,21 € inkl. MwSt.

Typ

Belastung pro Stufe

Länge

Tiefe