9532490160 Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53020160, 9532490160
Rubix:1039180
Hersteller:9532490160
Produktdetails : 9532490160 Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Seitenschneider, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Seitenschneider, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std