Referenzen
Knipex:76 12 125
Rubix:1139907
EAN:4003773048015



Dokumente
Produktdetails : 76 12 125 Seitenschneider
Die Knipex-Seitenschneider 76 12 125 wurden speziell für den professionellen Einsatz in der Elektromechanik entwickelt. Kompakt, präzise und robust – dieses hochwertige Schneidwerkzeug überzeugt durch exzellente Schneidleistung auch auf engstem Raum. Die ergonomische Gestaltung und die langlebige Verarbeitung machen die Zange zur idealen Wahl für präzise Anwendungen in der Instandhaltung und industriellen Fertigung.
Eigenschaften:
Der Seitenschneider Knipex 76 12 125 ist mit induktiv gehärteten Schneiden ausgestattet, die eine Härte von ca. 63 HRC erreichen – ideal für das saubere Schneiden verschiedenster Drahtarten. Die versenkte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Stabilität beim Arbeiten. Dank des kompakten Designs ist ein problemloser Zugang in beengte Arbeitsbereiche möglich. Die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe bieten sicheren Halt und hohen Komfort – auch bei längeren Einsätzen. Die polierte Oberfläche sowie die schwarz atramentierte Zangenbeschichtung schützen zuverlässig vor Korrosion und erhöhen die Lebensdauer. Die präzise ausgerichteten Schneidkanten garantieren mühelose und saubere Schnitte.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 76 12 125
• Abmessungen: 125 x 60 x 19 mm
• Oberfläche: schwarz atramentiert, poliert
• Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
• Schneidenhärte: ca. 63 HRC
• Backenlänge (B): 16 mm
• Gelenkbackendicke (D): 9 mm
• Kopflänge (A): 14,5 mm
• Schneidleistung Weichdraht: Ø 3,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 2,3 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,5 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 0,6 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex – gegründet 1882 in Deutschland – ist weltweit bekannt für hochwertige Zangenlösungen für Industrie, Handwerk und Wartung. Das Unternehmen bietet über 1000 Produktvarianten an und ist in über 100 Ländern vertreten. Knipex steht für Präzision, Langlebigkeit und technische Innovation – unverzichtbar für Fachkräfte in der Elektrotechnik, Feinmechanik und Industrieproduktion.
Eigenschaften:
Der Seitenschneider Knipex 76 12 125 ist mit induktiv gehärteten Schneiden ausgestattet, die eine Härte von ca. 63 HRC erreichen – ideal für das saubere Schneiden verschiedenster Drahtarten. Die versenkte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Stabilität beim Arbeiten. Dank des kompakten Designs ist ein problemloser Zugang in beengte Arbeitsbereiche möglich. Die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe bieten sicheren Halt und hohen Komfort – auch bei längeren Einsätzen. Die polierte Oberfläche sowie die schwarz atramentierte Zangenbeschichtung schützen zuverlässig vor Korrosion und erhöhen die Lebensdauer. Die präzise ausgerichteten Schneidkanten garantieren mühelose und saubere Schnitte.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 76 12 125
• Abmessungen: 125 x 60 x 19 mm
• Oberfläche: schwarz atramentiert, poliert
• Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
• Schneidenhärte: ca. 63 HRC
• Backenlänge (B): 16 mm
• Gelenkbackendicke (D): 9 mm
• Kopflänge (A): 14,5 mm
• Schneidleistung Weichdraht: Ø 3,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 2,3 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 1,5 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 0,6 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex – gegründet 1882 in Deutschland – ist weltweit bekannt für hochwertige Zangenlösungen für Industrie, Handwerk und Wartung. Das Unternehmen bietet über 1000 Produktvarianten an und ist in über 100 Ländern vertreten. Knipex steht für Präzision, Langlebigkeit und technische Innovation – unverzichtbar für Fachkräfte in der Elektrotechnik, Feinmechanik und Industrieproduktion.
Stärken
• Exakte Schnitte durch präzise Schneidengeometrie
• Extrem harte Schneiden (ca. 63 HRC) für hohe Lebensdauer
• Ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe für komfortables Arbeiten
• Kompakte Bauform für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Robuste Gelenkkonstruktion für kontrolliertes Schneiden
• Korrosionsgeschützte Oberfläche für maximale Werkzeughaltbarkeit
• Extrem harte Schneiden (ca. 63 HRC) für hohe Lebensdauer
• Ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe für komfortables Arbeiten
• Kompakte Bauform für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Robuste Gelenkkonstruktion für kontrolliertes Schneiden
• Korrosionsgeschützte Oberfläche für maximale Werkzeughaltbarkeit
Anwendungen
Die Knipex 76 12 125 Seitenschneider sind ideal für elektromechanische Arbeiten und präzise Schneidaufgaben. Sie schneiden mühelos Weich-, Mittelhart-, Hart- und Pianodraht und eignen sich hervorragend für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, im Schaltschrankbau, in der Elektronikfertigung sowie bei feinmechanischen Montagen. Besonders geeignet für Branchen wie industrielle Elektrotechnik, Gerätebau, Elektronikmontage und Wartungsdienstleistungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185x60x46 mm |
|---|---|
| Backenform | seitenschneider |
| Länge | 125 mm |
| Gewicht | 112 g |
| Länge der Backen | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,20 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
212,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort