8314-140 TL Seitenschneider 140 mm, tauchisoliert
Seitenschneider 140 mm, tauchisoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8314-140 TL
Rubix:1245236
Hersteller:6740950
EAN:4010886674093

Produktdetails : 8314-140 TL Seitenschneider 140 mm, tauchisoliert
Ausführung nach DIN ISO 5749, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug
Ausführung nach DIN ISO 5749, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | seitenschneider |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 129 g |
| Länge der Backen | 18,5 mm |
| Schnittleistung | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
